EXLSE4 38X50 超ロングシャンク4枚刃エンドミル EIKO(栄工舎) 02888859

超ロングシャンク4枚刃エンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)38
シャンク径(Φmm)32
刃長(mm)50
全長(mm)250
内容量1本注文コード02888859品番EXLSE4 38X50
参考基準価格(税別)¥108,000販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH56刃数4枚刃全長(mm)250刃長(mm)50シャンク径(Φmm)32刃径(Φmm)38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする