曜日別特売
SCR 10.26 ストレートシャンクチャッキングリーマ EIKO(栄工舎) 02891878

ストレートシャンクチャッキングリーマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード02891878品番SCR 10.26
参考基準価格(税別)¥14,200販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51刃数6枚刃全長(mm)160直径(Φmm)10.26刃長(mm)40シャンク径(Φmm)8食付長さ(mm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする