曜日別特売
CSTBE R4.5X6° 超硬ソリッドテーパーボールエンドミル EIKO(栄工舎) 02894495

超硬ソリッドテーパーボールエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本シャンク径(Φmm)16片角(°)6全長(mm)80注文コード02894495品番CSTBE R4.5X6°
参考基準価格(税別)¥108,100販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄/合金鋼材質超微粒子刃数2枚刃全長(mm)80刃長(mm)40シャンク径(Φmm)16大径(Φmm)16.51片角(°)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする