EIKO(栄工舎)
超硬ソリッドテーパーボールエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
6
片角(°)
6
全長(mm)
60
注文コード
02894669
品番
CSTBE R1.25X6°
参考基準価格(税別)
¥22,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・片角・全長
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
用途
非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄/合金鋼
材質
超微粒子
刃数
2枚刃
全長(mm)
60
刃長(mm)
15
シャンク径(Φmm)
6
大径(Φmm)
5.4
片角(°)
6