EIKO(栄工舎)
超硬センターリングツール ロングタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
先端角(°)
118
90
118
シャンク径(Φmm)
25
25
32
42
刃径(Φmm)
45
45
50
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02895439
品番
CCTL 45X118°Xd25
参考基準価格(税別)
¥245,500
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
用途
非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄/合金鋼
材質
G2
刃数
2枚刃
全長(mm)
300
溝長
40
シャンク径(Φmm)
25
先端角(°)
118
刃径(Φmm)
45