曜日別特売
CSTBEL R3X8° 超硬ソリッドロングテーパーボールエンドミル EIKO(栄工舎) 02896008

超硬ソリッドロングテーパーボールエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード02896008品番CSTBEL R3X8°
参考基準価格(税別)¥178,700販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
用途
非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄/合金鋼
材質超微粒子刃数2枚刃全長(mm)120刃長(mm)50シャンク径(Φmm)20大径(Φmm)19.26片角(°)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする