EIKO(栄工舎)
超硬ソリッドロングテーパーボールエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
02896121
品番
CSTBEL R4.5X6°
参考基準価格(税別)
¥184,800
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・片角・全長
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
用途
非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄/合金鋼
材質
超微粒子
刃数
2枚刃
全長(mm)
150
刃長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
16
大径(Φmm)
18.61
片角(°)
6