曜日別特売
HHHRTL 25X280 ロングハイヘリカルリーマー(テーパーシャンク) EIKO(栄工舎) 02896261

ロングハイヘリカルリーマー(テーパーシャンク)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
直径(Φmm)25
全長(mm)280
刃長(mm)75
内容量1本注文コード02896261品番HHHRTL 25X280
参考基準価格(税別)¥68,200販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
用途
非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄
材質SKH56刃数4枚刃全長(mm)280直径(Φmm)25刃長(mm)75シャンク径(Φmm)MT3食付長さ(mm)11.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする