EIKO(栄工舎)
超硬センターリングツール ショートタイプ(テーパーシャンク)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
先端角(°)
90
90
118
全長(mm)
265
239
265
刃径(Φmm)
40
30
35
40
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02896471
品番
CCTST 40X90°XMT4
参考基準価格(税別)
¥152,000
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
用途
非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄/合金鋼
材質
G2
刃数
2枚刃
全長(mm)
265
溝長
40
No.
MT4
先端角(°)
90
刃径(Φmm)
40