※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IAI(アイエイアイ)
ロボシリンダ RCP4-RA6C
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1台
注文コード
02904073
品番
RCP4-RA6C-I-56P-16-200-P3-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥42,000
この商品は
160
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
ロッドタイプ
エンコーダ種類
インクリメンタル仕様
モータ種類
パルスモータ56□サイズ
リード(mm)
16
ストローク(mm)
200
コントローラ種類
PCON/MCON/MSEL
ケーブル長(m)
5
最大可搬質量(水平)(kg)
50
最大可搬質量(垂直)(kg)
8
最高速度(mm/s)
700(560)
繰返し精度(mm)
±0.02
ロッド径(Φmm)
25
ブレーキ
なし
使用環境
標準
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。