曜日別特売
RCP4-RA6C-I-56P-16-300-P3-P ロボシリンダ RCP4-RA6C IAI(アイエイアイ) 02904177

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロボシリンダ RCP4-RA6C

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1台注文コード02904177品番RCP4-RA6C-I-56P-16-300-P3-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥42,000
タイプロッドタイプエンコーダ種類インクリメンタル仕様モータ種類パルスモータ56□サイズリード(mm)16ストローク(mm)300コントローラ種類PCON/MCON/MSELケーブル長(m)1最大可搬質量(水平)(kg)50最大可搬質量(垂直)(kg)8最高速度(mm/s)700(560)繰返し精度(mm)±0.02ロッド径(Φmm)25ブレーキなし使用環境標準
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする