曜日別特売
CNMG 190612-M3M ISO旋削チップ CNMG-M3M イスカル 02905650

代表画像

ISO旋削チップ CNMG-M3M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
トラスコ品番338-9071
338-9071
118-2118
201-8400
117-8974
201-9961
118-0542
118-3742
118-0523
119-6132
118-0571
201-8353
201-6754
201-9963
118-0605
201-6757
118-6840
201-9986
118-0593
119-6809
119-3259
119-3235
119-3204
119-2691
119-3248
119-3255
119-3221
119-2707
122-9131
123-2320
123-0753
122-9130
122-9180
123-3875
123-2377
181-4675
181-0022
181-9491
181-9487
180-9946
181-6343
180-8408
182-1000
181-9512
180-6848
180-8365
181-7883
180-9976
181-9478
181-9477
341-2812
201-9930
119-5643
122-9198
内容量1箱(10個)注文コード02905650品番CNMG 190612-M3M
参考基準価格(税別)¥26,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ステンレス鋼、低炭素鋼用です。

用途
旋削加工用。
仕様●推奨加工条件ap(mm):3.00~10.00●推奨加工条件f(mm/rev):0.35~0.80トラスコ品番338-9071材質IC6025厚さ(mm)6.35刃長(mm)19.34適合ホルダA/S-PCLNR/L、A/S-PCLNR/L-X/G、C#-MULNR/L-MW、C#-PCLNR/L-12-JHP、C#-PCLNR/L-X、C#-PCLNR/L-X-JHP、DCBNR/L、DCLNR/L、HSK A63WH-MULNR-J12MWX2、HSK A63WH-MULNR/L-MW、HSK A63WH-MUMNN-MW、MCLNR/L、MULNR/L-12MW、PCBNR/L、PCLNR/L、PCLNR/L-12-JHP、PCLNR/L-CA、PCLNR/L-X、PCLNR/L-X-JHP、PCLNR/L-X-JHP-MC、S-DCLNR/L、S-MULNR-MW、AVC-PCLNR/L、DCLNR/L-JHP-MCコーナー半径(mm)1.2チップ形状80°菱形材種IC6025RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする