曜日別特売
白色 カラーテープ 巾25mm 5m巻 TGK(東京硝子器械) 02914475

カラーテープ 巾25mm 5m巻

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
TGK品番444-55-86-31
内容量1個注文コード02914475品番白色
参考基準価格(税別)¥920販売価格(税込)¥1,002
販売価格(税別)
911

のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。
耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。

テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5TGK品番444-55-86-31特性耐冷性、耐熱性
注意
テープカッター別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-09
用途: 製品への貼付
製造業

他の方も記載していますが使うために巻いてあるテープを引っ張ってもはがれません。まったく使えなかったです。

2023-05-10
用途: 識別用
株式会社ニットー自動車・二輪車・自転車関連業

使うためにはがしていくと、途中で破れる
数種類購入したが全て破れて使えない
購入してはいけない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする