曜日別特売
20-4215-02 デスカップ テラオカ(ANEX) 02922193

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デスカップ

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1ケース(1000個)
容量(mL)100
内容量1ケース(1000個)注文コード02922193品番20-4215-02
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

PP製のディスポカップです。注ぎ口なし。
成形時、離型剤を使用していませんので、検査・混合・反応・分析などに適しています。

容量(mL)100TGK品番561-22-53-01材質PP質量(kg)6.51目盛(mL)10目盛あり胴径×全高(Φmm×mm)50×76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: ボンド等の液体入れ

1000ml・2000mlに液体を入れて使用していますが、全体的にかなりしっかりした作りで安心して満量近い液体が入れれます。

対象商品 : 02922254
2022-06-03
用途: 塗料、液体保管

しっかりと分厚くて、大変持ちやすくて助かっています

対象商品 : 02922254
2022-04-27
用途: 液体の持ち運び

しっかりしていて、滑り止めがついているので手でつかんでも持ち運びがしやすいです。

対象商品 : 02922254
2021-01-05
用途: 塗料入れ

2000mlは表面に滑り止めのイボイボが付いていて、満量入れて手で持ち上げてもすべりにくくて助かっています。

2020-10-08
用途: 機械の油入れ

持ち運びするのに今まではこぼれることがありましたが、こちらはしっかりしているので手で運んでもこぼれず助かっています。

対象商品 : 02922211
2019-06-19
用途: 塗料の撹拌

肉が厚いのかしっかりしていて、たくさん入れても液体がこぼれず安定が良くて助かっています。

対象商品 : 02922193
2019-02-06
用途: 塗料の調合

色々なメーカーの品を使いましたが、これが一番肉が厚いのかコシがあり、しっかりしていて、つかんでも中の液体がこぼれず満足です。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする