TGK(東京硝子器械)
オールステンSスタンド( SUS)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法(mm)
600×440×1000H
600×440×1000H
900×440×1000H
1200×440×1000H
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02922665
品番
SUS-600
参考基準価格(税別)
¥118,400
販売価格(税込)
¥129,140
販売価格(税別)
¥
117,400
バスケットに入れる
すべてステンレスSUS304で仕上げています。
実験台にベースを固定される場合は、専用金具(ネジを含まず)をご利用ください。
セット内容
ステンレスシステムベース:2個
ステンレス斜補強棒:2本
ステンレスパイプ13Φ×600mm:5本
ステンレスパイプ13Φ×1000mm:4本
ステンレスCムッフ:18個
TGK品番
561-55-17-01
寸法(mm)
600×440×1000H