EP8905 シャツ(半袖)[兼用] アルベ(チトセ) 02923632

製品画像

EP8905 シャツ(半袖)[兼用] アルベ(チトセ) 02923632
EP8905 シャツ(半袖)[兼用] アルベ(チトセ) 02923632

シャツ(半袖)[兼用]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズM
色ブラック
内容量1枚注文コード02923632品番EP8905
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

白いステッチと白ボタンがアクセント。
ほどよい親しみやすさが魅力のダンガリー素材のユニフォーム。
男女兼用でサイズ 展開も豊富です。

色
ブラック
サイズ
M
肩幅(cm)
44.5
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
69
仕様
左胸ポケット
混率(%)
ダンガリー(ポリエステル65、綿35)
バスト(cm)
104
性別
男女兼用
ネック(cm)
40.1
袖丈
半袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする