製品画像
アルベ(チトセ)
和帽子(ネット付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ホワイト
ブラック
ホワイト
サイズ
L
L
LL
S
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
02925610
品番
AS8519
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
和風スタイルの帽子
色
ホワイト
サイズ
L
頭囲(cm)
60
機能
ストレッチ、制電
高さ(cm)
9
素材
ツイル(ポリエステル65%、綿35%)、ネット部分:ポリエステル100%