アルベ(チトセ)
和風キャップ
切子柄の和風キャップ
仕様
後ろで結ぶタイプ
色
えんじ
サイズ
M
機能
ストレッチ、制電
素材
梳毛調ツイル(ポリエステル100%)
頭囲(cm)
52~60
紐長(cm)
96
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03251372
DN8918
¥
2,600
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください