KUNIMORI
ケーブル・ホース案内保護装置 サイルベアフレックス
KSF50-110-050
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
02928322
品番
KSF50-110-050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
連続一体成形により、つなぎ目のないリンクレス構造を採用し滑らかな動きです。
用途
産業用多関節ロボットのケーブル・ホース保護用に。
付属品
固定ブラケット(2個)
トラスコ品番
708-8513
材質
本体:ナイロン
ピッチ(mm)
20
内寸(mm)
収納断面:Φ24.25
最大径(Φmm)
収納ケーブル・ホース:21
最小内径(Φmm)
収納断面:53.5
最大外径(mm)
Φ66.5
屈曲半径R(mm)
110
注意
※取付け寸法や収納断面積、取扱方法など事前に『サイルベアフレックス』カタログの記載事項をご確認のうえご使用してください。