AirTAC
リニアガイド LRMシリーズ
幅(mm)
820
高さ(mm)
80
容量(g)
250
仕上
ヘアーライン
形態
粉末ビン入り
耐荷重(kN)
0.03
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06222768
LRM12N2X170S10BH
¥
8,106
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
18日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください