- コレットボディ 東安 02929950

- コレットボディ 東安 02929950
- コレットボディ 東安 02929950

コレットボディ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は線径など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(2本)
線径(Φmm)
3.2
注文コード
02929950
品番
-
参考基準価格(税別)¥820販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
¥769

ガス噴出穴が4カ所!
安定したシールドガスを溶接部に当てることができる
ダイヘン・松下・日立・WELDTEC社などにも互換性があります
WP-17・WP-26・WP-18用 (150A・200A・300A用)

線径(Φmm)
3.2
適合品番
10N28
主な適合トーチ
パナソニック:YT-15・YT-20・YT-30 / ダイヘン:AW-17・AW-26・AW-18 / ウエルドテック:WT-17・WT-26・WT-18 / ウェルドクラフト:WP-17・WP-26・WP-18 / トーキン:TA-17、TA-26・TA-18

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルゴン溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする