曜日別特売
602-21-25-10 アンワイヤー試験管立て TGK(東京硝子器械) 02933402

アンワイヤー試験管立て

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
適合サイズ(mm)13
立て数(本)72
寸法(mm)200×102×57H
内容量1個注文コード02933402品番602-21-25-10
参考基準価格(税別)¥4,820販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
立て数(本)72寸法(mm)200×102×57H適合サイズ(mm)13TGK品番602-21-25-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
材質を教えてください。耐熱140℃必要です
回答:
材質はレスマールでございます。
耐熱温度は135℃となりますので、少しご使用は難しいかと思います。恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。
2012-07-18

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする