曜日別特売
32本保持用 0℃ラブトップクーラー TGK(東京硝子器械) 02935213

0℃ラブトップクーラー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法(mm)243×157×146H
内容量1個注文コード02935213品番32本保持用
参考基準価格(税別)¥58,920販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

酵素その他の試料の冷却用卓上クーラーです。1.5mlまたは0.5mlのマイクロチューブを、0℃で長時間保持します。

寸法(mm)243×157×146H収納本数(本)32仕様保持時間:5.0時間(室温20℃の場合)TGK品番602-21-64-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする