曜日別特売
WN5241 フルカラー埋込パイロットスイッチ(ネーム付) Panasonic(パナソニック) 02937002

WN5241 フルカラー埋込パイロットスイッチ(ネーム付) Panasonic(パナソニック) 02937002
WN5241 フルカラー埋込パイロットスイッチ(ネーム付) Panasonic(パナソニック) 02937002
WN5241 フルカラー埋込パイロットスイッチ(ネーム付) Panasonic(パナソニック) 02937002

フルカラー埋込パイロットスイッチ(ネーム付)

(5件のレビュー)
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
この商品は回路方式・定格電流・内容量など11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
回路方式
B(片切)
定格電流(A)
4
注文コード
02937002
品番
WN5241
参考基準価格(税別)¥20,300販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980
回路方式
B(片切)
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
4
色
ミルキーホワイト
適合電線(mm2)
Φ1.6、Φ2.0
入数(個)
10

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08729323
2023-09-23
用途: 電気工事試験用
幸企画 様(建設業・工事業)

電気工事試験の施工時の
勉強に役立ちました
無事降格することができました

対象商品 : 08729323
2020-07-07
用途: 外灯用スイッチ
教育・研究機関

玄関の外のライトは点灯しているか見えない為ランプ付きは便利。

1人が参考にしています
対象商品 : 08729323
2017-09-13
用途: 送風機のパイロットランプ
電気・ガス・熱供給・水道業

作業場の送風機(100V)のスイッチを、この商品に交換しました。以前はしょっちゅう切り忘れて、7日連続で送風機が運転していた事もありました。運転ランプを取り付けるにも費用が掛かる為、そのままになっていましたが、こんなスイッチがある事を知り今回、交換した所、点灯ランプも明るく、お客さんもとても喜んでくれました。

1人が参考にしています
対象商品 : 08729323
2018-10-28
用途: 台所用
農・林・水産業

今までは時々切る忘れていましたが、交換してからは今のところ
切り忘れがなくなりました。

1人が参考にしています
対象商品 : 08729323
2018-03-23
用途: 破損修理
製造業

品質が非常に良く問題なく交換でき安心して使用しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする