曜日別特売
S98MC1H ソケットセット 1/4インチ・1/2インチ BAHCO(バーコ) 02937878

S98MC1H ソケットセット 1/4インチ・1/2インチ BAHCO(バーコ) 02937878
S98MC1H ソケットセット 1/4インチ・1/2インチ BAHCO(バーコ) 02937878
S98MC1H ソケットセット 1/4インチ・1/2インチ BAHCO(バーコ) 02937878
S98MC1H ソケットセット 1/4インチ・1/2インチ BAHCO(バーコ) 02937878
S98MC1H ソケットセット 1/4インチ・1/2インチ BAHCO(バーコ) 02937878
S98MC1H ソケットセット 1/4インチ・1/2インチ BAHCO(バーコ) 02937878

ソケットセット 1/4インチ・1/2インチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
02937878
品番
S98MC1H
参考基準価格(税別)¥62,980販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980

整備・機械加工・メンテナンス・出張修理などあらゆる用途を1セットでカバーできる『プロ仕様の98点コンプリートキット』です。
BAHCOならではの品質・耐久性・使いやすさが揃った長く使える高品質ツールセットです。
マイクロマット仕上げ、滑りにくく手にフィット、高級な質感です。
50BV30 高性能クロムバナジウム合金鋼で優れた耐久性を実現しています。
力が効率よくかかりボルト・ナットの角を傷めにくいDynamic-Drive(ダイナミックドライブ)ソケットを採用しています。
ラチェットは クイックリリースボタン付きでソケット着脱が簡単です。
新デザインケース採用
耐久性の高い「クイック&イージーアクション」ラッチ ソフトタッチハンドル
フック&ショルダーストラップ付きでハンズフリー運搬が可能 前面&側面に識別ラベル用スペース ケース仕切り板を 膝当て(ニーパッド)として使用可能

用途
さまざまな整備作業用に。
トラスコ品番
713-7903
セット内容
98点、ビット:PH0、 PH1、 PH2、 PH3、 PH4、 SL4、 SL5.5、 SL8、 PZ1、 PZ2、 PZ3、 H3、 H4、 H5、 H6、 H8、 H10、T8、 T10、 T15、 T20、 T25、 T27、 T30、 T40
材質
50BV30 クロームバナジウム合金鋼
高さ(mm)
ケース:105
奥行(mm)
ケース:350
差込角(mm)
6.35・12.7
間口(mm)
ケース:350
ソケット内容(mm)
4-14・10-32

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする