東京スクリーン
試験ふるい ST製(平織) 200Φ×60D
(1件のレビュー)
目開き
500μm
500μm
500μm
53μm
63μm
75μm
90μm
106μm
125μm
150μm
180μm
212μm
250μm
300μm
355μm
425μm
600μm
710μm
850μm
1mm
2mm
1.4mm
1.7mm
1.18mm
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02946036
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
TGK品番
635-54-06-33
摘要
平織
参考Mesh
30
枠寸法
Φ200×60mm
目開き
500μm
仕様
JIS Z 8801-1:2000
アズワン品番
6-582-15