東京スクリーン
試験ふるい ST製(フラットトップ織) 150Φ×45D
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
参考Mesh
4.7
4.7
―
6.5
3.5
7.5
5.5
4.0
呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)
4mm
4mm
8mm
16mm
19mm
2.8mm
5.6mm
6.7mm
9.5mm
11.2mm
13.2mm
22.4mm
2.36mm
26.5mm
31.5mm
3.35mm
37.5mm
4.75mm
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02946395
品番
-
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
粗塊用・中塊用に最も適した織り方でふるい面が平滑になるように、フラット加工を施した線で製織しています。
枠寸法
Φ150×45mm
TGK品番
635-54-07-21
呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)
4mm
仕様
JIS Z 8801-1:2000
摘要
フラットトップ織
参考Mesh
4.7