代表画像
イスカル
スモウカム ヘッド QCP-2M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
刃径(mm)
21.3
トラスコ品番
339-2335
注文コード
02946496
品番
QCP 213-2M
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・トラスコ品番・内容量
など
186
種類から選べます
他の種類を見る
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途
ドリル加工用。
被削材:鋼。
トラスコ品番
339-2335
材質
IC908
材種
IC908
刃径(mm)
21.3
RoHS指令(10物質対応)
対応