東京スクリーン
試験用ふるい ST製(平織) 300Φ×60
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
参考Mesh
10
10
8.6
12
16
26
60
100
120
149
200
235
枠寸法
Φ300×60mm
Φ300×60mm
300Φ×60Hmm
全50種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02947402
品番
-
参考基準価格(税別)
¥29,400
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
仕様
JIS Z 8801-1:2000
TGK品番
635-54-10-26
摘要
平織
呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)
1.7mm
参考Mesh
10
枠寸法
Φ300×60mm