※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東京スクリーン
試験用ふるい ST製(平織) 300Φ×60
商品レビューを投稿する
取扱い終了
参考Mesh
22
10
8.6
12
16
26
60
100
120
149
200
235
枠寸法
Φ300×60(D)
Φ300×60mm
300Φ×60Hmm
全50種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02947454
品番
635-54-10-31
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,500
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
仕様
JIS Z 8801-1:2000
TGK品番
635-54-10-31
摘要
平織
呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)
710μm
参考Mesh
22
枠寸法
Φ300×60(D)