東京スクリーン
試験ふるい ST製(フラットトップ織) 100Φ×45D
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
目開き
5.6mm
4mm
8mm
16mm
2.8mm
5.6mm
6.7mm
9.5mm
11.2mm
13.2mm
2.36mm
3.35mm
4.75mm
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02948224
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
粗塊用・中塊用に最も適した織り方でふるい面が平滑になるように、フラット加工を施した線で製織しています。
目開き
5.6mm
仕様
JIS Z 8801-1:2000
TGK品番
635-54-15-19
摘要
フラットトップ織
呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)
5.6mm
参考Mesh
3.5
枠寸法
Φ100×45mm