東京スクリーン
試験ふるい ST製(平織) 100Φ×45D
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
目開き
1mm
63μm
90μm
106μm
125μm
180μm
212μm
355μm
425μm
600μm
710μm
850μm
1mm
2mm
1.4mm
1.7mm
1.18mm
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02948321
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
枠寸法
Φ100×45mm
TGK品番
635-54-15-29
参考Mesh
16
仕様
JIS Z 8801-1:2000
摘要
平織
目開き
1mm