東京スクリーン
試験ふるい ST製(フラットトップ織) 75Φ×20D
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
目開き
3.35mm
4mm
8mm
2.8mm
5.6mm
6.7mm
9.5mm
2.36mm
3.35mm
4.75mm
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02948653
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
粗塊用・中塊用に最も適した織り方でふるい面が平滑になるように、ふるい目の狂いを防ぐために、あらかじめ金属線に屈曲を作って織るフラット加工を施した線で製織しています。
公称目開き2.36mm以上。
TGK品番
635-54-17-22
参考Mesh
5.5
枠寸法
Φ75×20mm
摘要
フラットトップ織
目開き
3.35mm
仕様
JIS Z 8801-1:2000