東京スクリーン
試験ふるい ST製(平織) 75Φ×20D
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
目開き
1mm
アズワン品番
61-9068-44
仕様
JIS Z 8801-1:2000
注文コード
02948723
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
目開き・アズワン品番・仕様
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
材質
ステンレス
枠寸法
Φ75×20mm
仕様
JIS Z 8801-1:2000
摘要
平織
TGK品番
635-54-17-29
参考Mesh
16
目開き
1mm
アズワン品番
61-9068-44