曜日別特売
- 試験ふるい ST製(平織) 75Φ×20D 東京スクリーン 02948793

- 試験ふるい ST製(平織) 75Φ×20D 東京スクリーン 02948793
- 試験ふるい ST製(平織) 75Φ×20D 東京スクリーン 02948793
- 試験ふるい ST製(平織) 75Φ×20D 東京スクリーン 02948793
- 試験ふるい ST製(平織) 75Φ×20D 東京スクリーン 02948793

試験ふるい ST製(平織) 75Φ×20D

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個枠寸法Φ75×20mm目開き300μm注文コード02948793品番-
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。

材質ステンレス枠寸法Φ75×20mm仕様JIS Z 8801-1:2000摘要平織TGK品番635-54-17-36参考Mesh50目開き300μmアズワン品番61-9068-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする