曜日別特売
- 試験ふるい ST製(フラットトップ織) 50Φ×20D 東京スクリーン 02949003

- 試験ふるい ST製(フラットトップ織) 50Φ×20D 東京スクリーン 02949003
- 試験ふるい ST製(フラットトップ織) 50Φ×20D 東京スクリーン 02949003
- 試験ふるい ST製(フラットトップ織) 50Φ×20D 東京スクリーン 02949003
- 試験ふるい ST製(フラットトップ織) 50Φ×20D 東京スクリーン 02949003

試験ふるい ST製(フラットトップ織) 50Φ×20D

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
参考Mesh
呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)8mm
内容量1個注文コード02949003品番-
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

粗塊用・中塊用に最も適した織り方でふるい面が平滑になるように、フラット加工を施した線で製織しています。

枠寸法Φ50×20mm仕様JIS Z 8801-1:2000TGK品番635-54-18-17摘要フラットトップ織呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)8mm参考Mesh
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする