東京スクリーン
試験ふるい ST製(平織) 50Φ×20D
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
参考Mesh
14
14
14
280
235
200
166
120
100
83
70
60
50
42
36
30
26
22
18
16
8.6
12
10
149
枠寸法
Φ50×20mm
Φ50×20mm
50Φ×20Hmm
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02949116
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
枠寸法
Φ50×20mm
TGK品番
635-54-18-28
呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)
1.18mm
参考Mesh
14
仕様
JIS Z 8801-1:2000
摘要
平織