elcometer
Testexレプリカテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
573-0488
572-8905
572-8902
573-0488
572-8978
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
02958108
品番
E122----C1
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥11,528
販売価格(税別)
¥
10,480
バスケットに入れる
非圧縮の裏地にフォームが付いたテープです。
用途
表面粗さの凹凸の型を取る転写テープ。
トラスコ品番
573-0488
適合規格
ASTM D4417-C、ISO 8503-5、NACE RP0287、SSPC PA 17、US Navy NSI 009-32、US Navy PPI 63101-000
測定範囲(μm)
38~115
セット内容
擦り付け棒、ユーザーガイド
材質
プラスチック