曜日別特売
E122----F1 Testexレプリカテープ elcometer 02958528

 

E122----F1 Testexレプリカテープ elcometer 02958528
E122----F1 Testexレプリカテープ elcometer 02958528
E122----F1 Testexレプリカテープ elcometer 02958528
E122----F1 Testexレプリカテープ elcometer 02958528

Testexレプリカテープ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
トラスコ品番572-8978
内容量1巻注文コード02958528品番E122----F1
参考基準価格(税別)¥14,200販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

非圧縮の裏地にフォームが付いたテープです。

用途
表面粗さの凹凸の型を取る転写テープ。
トラスコ品番
572-8978
適合規格
ASTM D4417-C、ISO 8503-5、NACE RP0287、SSPC PA 17、US Navy NSI 009-32、US Navy PPI 63101-000
測定範囲(μm)
116~127
セット内容
擦り付け棒、ユーザーガイド

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする