- 用途
- DIYや家庭、旅行時などの各種計量に。
- 質量(kg)
- 50
- タイプ
- 吊り型
- 電源
- コイン型リチウム電池CR2032
- 本体質量(g)
- 110
- 精度
- (0.01kg単位表示)12.5kg以下±0.03kg、12.5kg±0.04kg/(5g単位表示)12,500g以下±15g、12,500g超え±20g
- 表示
- 15g単位 20.01kg単位 ※5g単位表示は20kgまで。20kgを超えると0.01kg単位に自動的に切り替わります。
- 本体サイズ(mm)
- 長さ148×幅30×高さ34(310)
- 最大計量(kg)
- 50
- 計量範囲
- 100g~50kg