Scale Style
かんたんデジタルはかり
容器の重さを差し引ける風袋引き機能付きです。
暗い場所でも見やすいバックライト機能付きです。
電源の切り忘れを防ぐオートOFF機能付きです。
用途
DIYや家庭、旅行時などの各種計量に。
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
電源
本体質量(g)
精度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02959639
20256
50
吊り型
コイン型リチウム電池CR2032
110
(0.01kg単位表示)12.5kg以下±0.03kg、12.5kg±0.04kg/(5g単位表示)12,500g以下±15g、12,500g超え±20g
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
02959700
20258
5
台型
単4形乾電池×2本
430
1,250g以下±1g、1,250g超え±1.5g
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
02959727
20257
2
薄型
単4形乾電池x2本
305
500g以下±0.2g 500g超え±0.3g
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください