20258 かんたんデジタルはかり Scale Style 02959700

20258 かんたんデジタルはかり Scale Style 02959700
20258 かんたんデジタルはかり Scale Style 02959700
20258 かんたんデジタルはかり Scale Style 02959700
20258 かんたんデジタルはかり Scale Style 02959700
20258 かんたんデジタルはかり Scale Style 02959700
20258 かんたんデジタルはかり Scale Style 02959700
20258 かんたんデジタルはかり Scale Style 02959700

かんたんデジタルはかり

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
最大計量(kg)5
計量範囲0.5g~5kg
内容量1個注文コード02959700品番20258
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

容器の重さを差し引ける風袋引き機能付きです。
暗い場所でも見やすいバックライト機能付きです。
電源の切り忘れを防ぐオートOFF機能付きです。

用途
DIYや家庭、旅行時などの各種計量に。
質量(kg)
5
タイプ
台型
電源
単4形乾電池×2本
本体質量(g)
430
精度
1,250g以下±1g、1,250g超え±1.5g
表示(g)
0.5単位
本体サイズ(mm)
長さ220×幅160×高さ44
最大計量(kg)
5
計量範囲
0.5g~5kg

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする