Scale Style
かんたんデジタルはかり
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
最大計量(kg)
2
2
5
50
計量範囲
0.3g~2kg
0.3g~2kg
0.5g~5kg
100g~50kg
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02959727
品番
20257
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
容器の重さを差し引ける風袋引き機能付きです。
暗い場所でも見やすいバックライト機能付きです。
電源の切り忘れを防ぐオートOFF機能付きです。
用途
DIYや家庭、旅行時などの各種計量に。
質量(kg)
2
タイプ
薄型
電源
単4形乾電池x2本
本体質量(g)
305
精度
500g以下±0.2g 500g超え±0.3g
表示(g)
0.1単位
本体サイズ(mm)
長さ126×幅105×高さ18
最大計量(kg)
2
計量範囲
0.3g~2kg