※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
マスフローコントローラ FCS-T1000L AR(アルゴン)
FCST1030LC-4F2-F10L-AR
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
動作差圧・流量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
動作差圧(kPa)
100~300
流量
(SLM):10
注文コード
02959822
品番
FCST1030LC-4F2-F10L-AR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥152,000
販売価格(税込)
¥166,980
販売価格(税別)
¥
151,800
1sec以下の高速応答
流量制御・モニタリングソフト
多種通信ほ方法に対応
用途
マスフローコントローラは質量流量(Mass Flow)制御機器です。従来より、流体の流量計測・制御では「体積流量計」が用いられてきました。しかし、体積流量は温度・圧力の影響を受けるため、より精度良く流量計測・制御を行なう必要がある場合には、温度・圧力の影響を受けにくい「質量流量計(Mass Flow)」が用いられています。
動作差圧(kPa)
100~300
流量
(SLM):10
仕様
最大動作圧力(KPaG):400
ガスの種類
AR(アルゴン)
通信方式
(VDC)アナログ:0~5
応答時間(秒)
≦1
使用推奨温度範囲(℃)
5~50
材質(Oリング)
FKM
流量精度
(%・F.S)±1
RoHS指令(10物質対応)
対応
継手
1/4F900
供給電圧(V)
(DC)±15
適合バルブタイプ
NC
注意
※一般的なマスフロー製品の流量精度は±1% F.S. (最大流量に対して±1%以内)となっております。
※高精度化のご要求に対して、±1% S.P. (設定値に対して±1%以内)を保証する高精度製品もラインアップしております。