TCN-6413M TCノズル タイムケミカル 02961687

TCN-6413M TCノズル タイムケミカル 02961687
TCN-6413M TCノズル タイムケミカル 02961687
TCN-6413M TCノズル タイムケミカル 02961687

TCノズル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(5本)
注文コード
02961687
品番
TCN-6413M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

表面改質技術を採用したガラスハイブリッドコーティングによりノズルへ付着したスパッタの除去が容易に行えます。
ノズルへのスパッタ溶着がほとんどなく、付着するスパッタの剥離性が良好です。
ノズルへのスパッタ堆積が軽減されるため、溶接不良の発生を抑えられます。
カーボンノズル(タイムケミカル製)と比較してもスパッタの除去性に差がありません。
物理的、機械的性質が高い(カーボンノズル比)ため、半自動溶接でも使用できます。

全長(mm)
64
内径(Φmm)
13(350A仕様)
表面硬度
2.3N
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:(1.94MB)
注意
※ワイヤーブラシ、スパッタ除去工具などでノズルを擦ったり、エッジ部分を叩いたりした場合、コーティングが剥がれスパッタが付着しやすくなる恐れがあります。
※熱影響により変色する場合がありますが、性能に変化はございません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「CO2溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする