東安
チップ
特徴:標準アークはもちろんのこと、パルス溶接に最適です!
高使用率・高温の溶接におすすめです。
用途
用途:アルミニウム専用チップで、幅広い溶接に対応しています。
長さ(mm)
28
ねじ(mm)
ユーロコネクター式 M6×28
板厚・材質
薄板~厚板(アルミニウム)
内容量
1セット(5本)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05049882
-
0.8
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05050022
-
1
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください