590600 ゴミ袋用サックホルダー ウェイストマネージャー Hultafors(ハルタホース) 02962430

590600 ゴミ袋用サックホルダー ウェイストマネージャー Hultafors(ハルタホース) 02962430
590600 ゴミ袋用サックホルダー ウェイストマネージャー Hultafors(ハルタホース) 02962430
590600 ゴミ袋用サックホルダー ウェイストマネージャー Hultafors(ハルタホース) 02962430
590600 ゴミ袋用サックホルダー ウェイストマネージャー Hultafors(ハルタホース) 02962430
590600 ゴミ袋用サックホルダー ウェイストマネージャー Hultafors(ハルタホース) 02962430
590600 ゴミ袋用サックホルダー ウェイストマネージャー Hultafors(ハルタホース) 02962430
590600 ゴミ袋用サックホルダー ウェイストマネージャー Hultafors(ハルタホース) 02962430
590600 ゴミ袋用サックホルダー ウェイストマネージャー Hultafors(ハルタホース) 02962430
590600 ゴミ袋用サックホルダー ウェイストマネージャー Hultafors(ハルタホース) 02962430

ゴミ袋用サックホルダー ウェイストマネージャー

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02962430
品番
590600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

建築現場や工房、庭先などで活躍する、ゴミ袋用サックホルダーです。
折りたたんで開くだけで安定した自立構造になり、ゴミ袋のセットが簡単にできます。
フラットでスリムな構造のため、持ち運び・保管がしやすく、現場で素早く展開可能です。
65~240Lの一般的なポリ袋・ゴミ袋に対応し、幅広い用途で使えます。
袋をしっかり固定する安定したフレーム構造で、投入時も袋がずれにくいです。
再生PPプラスチックを20%含む素材を採用し、繰り返し使用できるサステナブルな製品です。

用途
建築現場や工房、庭先などあらゆる場面でゴミ箱を設置したいときに。
トラスコ品番
718-9614
材質
プラスチック
高さ(mm)
780
奥行(mm)
1.5
容量(L)
65~240
間口(mm)
1080
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「廃棄用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする