CR123AJ2P リチウム乾電池CR123A ENERGIZER(エナジャイザー) 02963026

リチウム乾電池CR123ACR123AJ2P

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1パック(2本)
内容量1パック(2本)注文コード02963026品番CR123AJ2P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

高出力機器にピッタリなリチウム乾電池です。
使用推奨期限10年
電圧3V
カメラ、スマートロック、ヘッドランプなどに最適

用途
カメラ、スマートロック、ヘッドランプなどに。
トラスコ品番
702-3656
タイプ
CR123A
電圧(V)
3
使用期限
10年(推奨)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする