XM-74128 自動角底内袋 ドラム缶用 高強度タイプ ワタナベ工業 02963200

使用例画像1

XM-74128 自動角底内袋 ドラム缶用 高強度タイプ ワタナベ工業 02963200
XM-74128 自動角底内袋 ドラム缶用 高強度タイプ ワタナベ工業 02963200
XM-74128 自動角底内袋 ドラム缶用 高強度タイプ ワタナベ工業 02963200
XM-74128 自動角底内袋 ドラム缶用 高強度タイプ ワタナベ工業 02963200
XM-74128 自動角底内袋 ドラム缶用 高強度タイプ ワタナベ工業 02963200

自動角底内袋 ドラム缶用 高強度タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
この商品は容量など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1冊(5枚)
容量(L)
100
注文コード
02963200
品番
XM-74128
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

柔軟性のある破れにくい高強度ポリエチレン仕様です。

用途
ドラム缶や一斗缶に装着して廃棄する際の廃材やガレキなどを入れる内袋の使用として。
塗装などのペンキを容器に入れる時の内袋として。(端の方にペンキがたまらずつかいやすいです)
潤滑油などの油分の廃棄袋として。
食品衛生適合品のため食用油や小麦粉や液状のチョコレートやはちみつなどの保管用として。
トラスコ品番
656-3581
適合本体
ドラム缶
厚さ(mm)
0.1
容量(L)
100
縦(mm)
1280
材質
ポリエチレン
色
透明
横(mm)
740

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする