ワタナベ工業
自動角底内袋 ドラム缶用 高強度タイプ
柔軟性のある破れにくい高強度ポリエチレン仕様です。
用途
ドラム缶や一斗缶に装着して廃棄する際の廃材やガレキなどを入れる内袋の使用として。
塗装などのペンキを容器に入れる時の内袋として。(端の方にペンキがたまらずつかいやすいです)
潤滑油などの油分の廃棄袋として。
食品衛生適合品のため食用油や小麦粉や液状のチョコレートやはちみつなどの保管用として。
材質
ポリエチレン
色
透明
内容量
1冊(5枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合本体
厚さ(mm)
容量(L)
縦(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02963200
XM-74128
656-3581
ドラム缶
0.1
100
1280
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
02966018
XM-4870
656-3582
一斗缶
0.08
18
700
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
02966149
XM-90145
656-3579
ドラム缶
0.1
200
1450
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください